Set de prize 1/4 clichet cu clichet 9° 37 buc.

Cod articol: 1822373
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1822373
EAN / GTIN 4010886854747
Număr producător 1822373
L-Număr L60160 327

Descriere

Descriere:

Cu prize forjate, călite și temperate, acționate manual, cu profil UD de 12 mm
Cu unelte de acționare din oțel vanadiu 31CrV3
Cu clichet robust cu pârghie, cu eliberare prin buton
În cutie de plastic
Dimensiuni: 200 x 120 x 38 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 119 mm
  • Înălțime totală [mm]: 38 mm
  • Adâncime totală [mm]: 38 mm
  • Lungime totală [mm]: 202 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii