Cărucior cu mâner ESD

Cod articol.: 1820
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7015
Nuanță, gri Gri ardezie
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 1
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 450 mm
Adâncime suprafață de încărcare 600 mm
Lăţime utilă 450 mm
Adâncime utilă 600 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Tragfähigkeit max. 250 kg
Lăţime totală Bg 450 mm
Adâncime totală Tg 860 mm
Înălţimea totală Hg 875 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 1820
EAN / GTIN 4017976491820
Număr producător 1820
L-Număr L90080 1103
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Design conductiv electric. Sudat din oțel tubular. Mâner înșurubat. Acoperit cu pulbere, gri ardezie RAL 7015. Rafturi realizate din panouri pe bază de lemn conductoare de electricitate conform DIN 68765, gri deschis. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. Confort maxim: Rezistență foarte scăzută la pornire, rulare și pivotare. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează (non-marking). Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 100 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Lungime efectivă (mm): 600
  • Lățime efectivă (mm): 450
  • Lungime totală (mm): 860
  • Lățime totală (mm): 450
  • Înălțime totală (mm): 875
  • Anvelope: TPE-ESD
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32
  • Dimensiunea roților (mm): 125 x 32