ESD-Greeproller

Artikelnummer: 1820
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1820
EAN/GTIN 4017976491820
Nummer fabrikant 1820
L-nummer L90080 1103

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering. Van gelaste stalen buis. Greep aanschroefbaar. Gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 450
Totale lengte (mm): 860
Totale breedte (mm): 450
Totale hoogte (mm): 875
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires