Vozík s rukojetí ESD

Artiklové číslo: 1820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 7015
Barevný odstín, Šedá Břidlicová šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 450 mm
Hloubka ložné plochy 600 mm
Užitná šířka 450 mm
Užitná hloubka 600 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 250
Šířka celkem Bg 450 mm
Celková hloubka Tg 860 mm
Výška celková Hg 875 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1820
EAN / GTIN 4017976491820
Číslo výrobce 1820
L-číslo L90080 1103
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Elektricky vodivé provedení. Svařeno z trubkové oceli. Rukojeť přišroubovaná. Práškově lakovaná, břidlicově šedá RAL 7015. Police z elektricky vodivé desky na bázi dřeva podle DIN 68765, světle šedé. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: Velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačící pneumatiky (nezanechávají stopy). Brzdy na otočných kolečkách Nosnost horní police 100 kg.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 250
  • Efektivní délka povrchu (mm): 600
  • Efektivní šířka (mm): 450
  • celková délka (mm): 860
  • Celková šířka (mm): 450
  • Celková výška (mm): 875
  • Pneumatiky: TPE-ESD
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32
  • Velikost kola (mm): 125 x 32

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty