Riglă de oțel, complet flexibilă, 300 mm/12″, metrică/inch

Cod articol.: 182-226
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scalare milimetru; inch
Gradaţie 0,5 mm; 1 mm
Eroare de toleranţă 0,13 mm
Gradaţie 1/32 inch; 1/64 inch
Unitate interval de măsurare milimetru; Inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Domeniu de măsurare min. 0 inch
Domeniu de măsurare max. 12 inch
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 300 mm
Pliabil/flexibil da
Inoxidabil da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 182-226
EAN / GTIN 4946368046310
Număr producător 182-226
L-Număr L40010 13869
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acestea sunt rigle rigide și complet flexibile care oferă următoarele avantaje: gradații clare pe un finisaj satinat-cromat. Riglele sunt din oțel inoxidabil călit.

Caracteristică:

  • Lăţime: 0,5”
  • Grosime: 0,4 mm
  • Caracteristici:
    • Gradări clare, cromat mat satinat.
    • Inoxidabil, călit
    • Precizie: +/-0,006”/ +/-0,15 mm
    • Mărime / Dimensiune: 0,305 X 0,02 X 0,001 M
    • Domeniu de măsurare: 0 - 12
    • Valoarea diviziunii de gradaţie: 1/50”, 1/100”, 1 mm, 0,5 mm
    • Inch/Metric: Inch/Metric