Règle en acier, entièrement flexible, 300 mm / 12 ″, métrique / pouce

Réf.: 182-226
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
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182-226
EAN / GTIN 4946368046310
Réf. fabricant 182-226

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 300
Précision : +0,13mm / -0,09 mm
Valeur de la graduation : 1/50″, 1/100″, 1mm, 0,5mm
Mesure : 1300
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques