Riglă de oțel, complet flexibilă, 150 mm/6″, metrică/inch

Cod articol.: 182-208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scalare milimetru; inch
Gradaţie 0,5 mm; 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru; Inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Domeniu de măsurare min. 0 inch
Domeniu de măsurare max. 6 inch
Material oţel superior (INOX)
Pliabil/flexibil da
Inoxidabil da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 182-208
EAN / GTIN 4946368046242
Număr producător 182-208
L-Număr L40010 14847
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acestea sunt rigle rigide și complet flexibile care oferă următoarele avantaje: gradații clare pe un finisaj satinat-cromat. Riglele sunt din oțel inoxidabil călit.

Caracteristică:

  • Lăţime: 0,5”
  • Grosime: 0,4 mm
  • Caracteristici:
    • Gradări clare, cromat mat satinat.
    • Inoxidabil, călit
    • Precizie: +/-0,006”/ +/-0,15 mm
    • Mărime / Dimensiune: 0,178 X 0,018 X 0,001 M
    • Domeniu de măsurare: 0 - 6
    • Valoarea diviziunii de gradaţie: 1/10”, 1/50”, 1 mm, 0,5 mm
    • Inch/Metric: Inch/Metric