Ocelové pravítko, plně flexibilní 150 mm ocel / 6″, metrické / palce

Artiklové číslo: 182-208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice milimetr; palce
Dělení 0,5 mm; 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr; Palce
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Rozsah měření min. 0 palec
Rozsah měření max. 6 palec
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 182-208
EAN / GTIN 4946368046242
Číslo výrobce 182-208
L-číslo L40010 14847
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

  • Šířka: 0,5”
  • Tloušťka: 0,4 mm
  • Vlastnosti::
    • Jasné odstupňování, hedvábně matný chrom.
    • Nerezové, kalené
    • Přesnost: +/-0,006”/ +/-0,15 mm
    • Velikost / rozměr: 0,178 X 0,018 X 0,001 M
    • Rozsah měření: 0 - 6
    • Dělení stupnice: 1/10”, 1/50”, 1 mm, 0,5 mm
    • Palcová/metrická: Palcová/metrická