bucşă elastică dimensiune 4, Ø 48 -52 mm

Cod articol.: 1808052
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1808052
EAN / GTIN 4046459005247
Număr producător 1808052
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Supliment pentru unealta de bază Kl-0042-900 pentru îndepărtarea conurilor de rulmenți de roată cu Ø 48 - 52 mm de la butucul roții.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 98 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Dimensiuni: 4
  • recomandat pentru: Potrivit universal pentru vehicule cu un diametru interior al inelului de rulment de 48 - 52 mm.
  • pentru Ø (min.): 48 mm
  • pentru Ø (max.): 52 mm
  • Șurub hexagonal de antrenare: 36 mm