• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange Gr. 4, Ø 48 -52 mm

Artikel-Nr.: 1808052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1808052
EAN / GTIN 4046459005247
Herstellernummer 1808052
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ergänzung für das Grundwerkzeug KL-0042-900, um Radlagerinnenringe mit Ø 48 - 52 mm von der Radnabe abzuziehen.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 98 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Größe: 4
  • passend für: Universell passend für Fahrzeuge mit einem Lagerinnenring-Ø von 48 - 52 mm.
  • für Ø (min.): 48 mm
  • für Ø (max.): 52 mm
  • Antriebssechskant: 36 mm