• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

pince de serrage taille 4, Ø 48 -52 mm

Réf.: 1808052
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1808052
EAN / GTIN 4046459005247
Réf. fabricant 1808052
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Supplément pour l'outil de base KL-0042-900 pour la dépose des cônes de roulement de roue de Ø 48 - 52 mm du moyeu de roue.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 98 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Réf.: 4
  • Pour: Universel pour tous les véhicules dont le diamètre intérieur de la bague de roulement est compris entre 48 et 52 mm.
  • pour Ø (min.): 48 mm
  • pour Ø (max.): 52 mm
  • hexagone d’entraînement: 36 mm