Modul de distanțare gol, 625 x 77 x 40 mm

Cod articol.: 1803069
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lăţime 625 mm
Adâncime 77 mm
Înălţime 40 mm
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Plieri lateral
Tip produs rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 1803069
EAN / GTIN 4010886852071
Număr producător 1803069
L-Număr L60160 352
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Potrivit, de exemplu, pentru a ține chei dinamometrice sau alte unelte lungi sau piese mici
Pentru căruciorul de scule nr. WSL-L7 (workster) și nr. 2005, bancul de lucru nr. 1504 XL și cufărul de scule nr. 2430
Module din tablă de oțel
Dimensiuni: L 625 x P 77 x H 40 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 625 mm
  • Înălțime totală [mm]: 40 mm
  • Lungime totală [mm]: 77 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu