Module de distance vide

Réf.: 1803069
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article 1803069
EAN / GTIN 4010886852071
Réf. fabricant 1803069
Article hors catalogue L60160 352
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Sur servante d'atelier workster et 2005, établi 1504 XL et coffre à outils 2430
Module en tôle d’acier
Dimensions : L 625 x P 77 x H 40 mm
Dimensions : L 625 x P 77 x H 40 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 625 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 77 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non