Foarfecă de tăiat diagonale pentru sarcini grele

Cod articol.: 1802M-33
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă de pian
Mini teşitură Contur
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Fără joc
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Radiat; polizat
Procesul de fabricație Călit; Forjat
Standard DIN ISO 5749
Lungimea totală 200 mm
Greutate totală 340 g

Identificare și clasificare

Cod articol 1802M-33
EAN / GTIN 4000896144938
Număr producător 1802M-33
L-Număr L60140 1994
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Clasa de performanță H
(coarde de pian, sârmă din oțel călit)
  • Forță exercitată redusă prin deplasarea punctului de rotație față de tăiș
  • Variantă constructivă forjată
  • Articulație fără joc cu mers ușor
  • Articulație suprapusă
  • Tăișuri călite inductiv cu ascuțire
  • Duritate la tăiere: 64 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: lustruit, sablat
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 200 mm
  • Greutate netă (kg): 0.34 kg