Silové stranové štípací kleště

Artiklové číslo: 1802M-33
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Zkosení břitu Vata
Typ kloubu Položený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Bez vůle
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch Otryskáno; leštěné
Výrobní proces Kalené; Kované
Norma DIN ISO 5749
Celková délka L 200 mm
Hmotnost celkem 340 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1802M-33
EAN / GTIN 4000896144938
Číslo výrobce 1802M-33
L-číslo L60140 1994
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Výkonová třída H
(pianový drát, tvrzený ocelový drát)
  • Menší vynaložení síly díky umístění středu otáčení u čelistí
  • Kované provedení
  • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
  • Podložený kloub
  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 64 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěno, pískováno
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 200 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg