Nagy teherbírású oldalvágó

Cikkszám: 1802M-33
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1802M-33
EAN / GTIN 4000896144938
Gyártó száma 1802M-33
L-szám L60140 1994

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Teljesítmény osztály H
(zongora huzal, edzett acél huzal)
  • Kisebb erőkifejtés a forgáspont vágóélhez való elmozdításával
  • Kovácsolt design
  • Holtjátékmentes, sima futó ízület
  • Ízület
  • Induktív edzett vágóél, ferde
  • Vágási keménység: 64 HRC
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
  • Felület: Polírozott, fúvott
  • DIN ISO 5749
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 200 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,34 kg.