Clește pentru inele de fixare - drept

Cod articol: 179A.9
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 179A.9
EAN / GTIN 3148518230315
Număr producător 179A.9
L-Număr L60130 3187
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Capetele de sârmă de pian: foarte rezistente la torsiune
  • Vârfuri lungi înclinate la 10° pentru a menține în mod optim inelele de reținere
  • Cod de culoare: Economie de timp
  • Acoperișuri realizate din PVC de granit antiderapant.

Caracteristică:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 140
  • [g]: 115

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă