tang voor borgringen met inwendige klemming , recht , Ø punt 0,9 mm , ringbreedte 3 - 10 mm

Artikelnummer: 179A.9
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 179A.9
EAN/GTIN 3148518230315
Nummer fabrikant 179A.9
L-nummer L60130 3187
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 140
  • [g]: 115

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan