Klešče za pritrdilne obročke - ravne

Št. art.: 179A.9
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 179A.9
EAN/GTIN 3148518230315
Številka proizvajalca 179A.9
L-število L60130 3187
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Konci žice klavirja: zelo odporni na zvijanje
  • Dolge konice, nagnjene pod kotom 10° za optimalno pritrditev pritrdilnih obročkov
  • Barvna oznaka: Prihranek časa
  • Pokrovi iz nedrsečega granitnega PVC.

Lastnosti:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 140
  • [g]: 115