Suport pentru cutii

Cod articol.: 179-35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 179-35
EAN / GTIN 4000896141074
Număr producător 179-35
L-Număr L60140 1904
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Suport doze, pentru 3 doze
  • Pentru cărucioarele de unelte Asistent 167-3S ∙ 167T (în combinație cu 167T 26) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D și bancurile de lucru Asistent 177W ∙ 179NW precum și în spatele ușilor 179-21 și 179N-21
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.57 kg