Držák plechovky

Artiklové číslo: 179-35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179-35
EAN / GTIN 4000896141074
Číslo výrobce 179-35
L-číslo L60140 1904
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Držák dóz, pro 3 dózy
  • Pro dílenské vozíky Asistent 167-3S ∙ 167T (ve spojení s 167T 26) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D a pracovní stůl Asistent 177W ∙ 179NW a rovněž zadní dveře 179-21 a 179N-21
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.57 kg