Support pour aérosol

Réf.: 179-35
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
Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Référence article 179-35
EAN / GTIN 4000896141074
Réf. fabricant 179-35
Article hors catalogue L60140 1904
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Support pour aérosol, pour 3 aérosols
  • Pour servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 167-3S ∙ 167T (en combinaison avec 167T 26) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D et établis servante d'atelier Assistent 177W ∙ 179NW ainsi que portes arrières 179-21 et 179N-21
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.57 kg