Soporte para latas

Número de artículo: 179-35
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 179-35
EAN / GTIN 4000896141074
Número del fabricante 179-35
Número L L60140 1904
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Soporte para latas, para 3 latas
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 167-3S ∙ 167T (junto con 167T 26) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D y los bancos de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W ∙ 179NW así como las puertas traseras 179-21 y 179N-21
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.57 kg