Set de tragere ∙ 3 brațe

Cod articol: 1786S-1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1786S-1
EAN / GTIN 4000896133246
Număr producător 1786S-1
L-Număr L60140 3079

Descriere

Descriere:

  • Arbore M14 x 1,5 x 140 mm
  • Maxim 3 tone
  • Câte 3 cârlige 1786S-100 -200 -250 mm lungime
  • Cap opțional cu cârlig extractor 1786S-300 de 300 mm
  • Cârlige subțiri
  • „3 în 1”
  • 9 cârlige forjate subţiri, disponibile în 3 perechi de variante de lungime
  • Pentru lucrări în condiții de spațiu restrâns
  • Câte 3 cârlige cu 3 braţe
  • Garantează distribuţia uniformă a sarcinii, stabilitate și lucru centrat
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 4.6 kg

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb