Jeu d'extracteurs · à 3 griffes

Réf.: 1786S-1
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1786S-1
EAN / GTIN 4000896133246
Réf. fabricant 1786S-1
Article hors catalogue L60140 3079

Description

Description:

  • Broche M 14 x 1,5 x 140 mm
  • 3 tonnes maximum
  • 3 crochets de chaque longueur 1786S-100 -200 -250 mm
  • En option utilisable avec le crochet d'extraction 1786S-300 de 300 mm
  • Crochets fins
  • « 3 en 1 »
  • 9 crochets fins forgés en 3 paires de longueur
  • Pour les travaux dans les espaces réduits
  • Modèle 3 griffes, 3 crochets de chaque longueur
  • Garantissant la distribution uniforme de la charge, le serrage sûr et l'extraction centrée
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 4.6 kg

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange