• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Disc de circular fin, ⌀×grosime: 225X2mm

Cod articol: 177050 225X2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

225 mm
Grosime 2 mm
Materialul sculei HSS
⌀ găurii 40 mm
Număr de dinţi Z 180
Pas t 4 mm
Număr de găuri de antrenare 2
⌀ gaură de antrenare 8 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 55 mm
Recomandat pentru marca de ferăstraie Eisele
recomandat pentru material Metal
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 177050 225X2
EAN / GTIN 4045197700445
Număr producător 177050 225X2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie şi calitate superioară la preţ avantajos. Suprafaţa vaporizată protejează împotriva încărcării cu material.

Aplicaţie:

La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 U / min). Pas t: (forma dinţilor).

Notă:

  • Pentru oţelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de aşchiere şi a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultaţi indicaţiile din manualul de aşchiere, Cod 110020).
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.