STARCKE Disc de șlefuit din fleece AIR GIANT, 225 mm, granulaţie 80

Cod articol.: 175453
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben soare
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 225 mm
Material abraziv lățime 225 mm
Material abraziv lungime 225 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Suport de material abraziv Material abraziv
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 27
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea galben
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Standard EN 13236

Identificare și clasificare

Cod articol 175453
EAN / GTIN 4002748754531
Număr producător 175453
L-Număr L51880 199
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Disc de șlefuire din fleece pentru șlefuitoare cu gât lung. Șlefuirea preliminară, intermediară și finală în meseria de vopsitor și în construcția de gips-carton.