STARCKE Disco abrasivo de vellón AIR GIANT, 225 mm, grano 80

Número de artículo: 175453
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, amarillo Amarillo sol
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 225 mm
Anchura del abrasivo 225 mm
Longitud del abrasivo 225 mm
Plato portante plástico
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Fieltro
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 27
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Color amarillo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Grupo de material MultiMaterial
Características Con aspiración de polvo
Norma EN 13236

Identificación y clasificación

Número de artículo 175453
EAN / GTIN 4002748754531
Número del fabricante 175453
Número L L51880 199
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Disco abrasivo de vellón para lijadora de cuello largo. Lijado previo, intermedio y final en trabajos de pintura y en la construcción en seco