STARCKE Brusný kotouč z rouna AIR GIANT, 225 mm, zrno 80

Artiklové číslo: 175453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Sluneční žlutá
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 225 mm
Šířka brusiva 225 mm
Délka brusiva 225 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Rouno
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 27
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175453
EAN / GTIN 4002748754531
Číslo výrobce 175453
L-číslo L51880 199
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusný kotouč z rouna pro brusky s dlouhým krkem. Předběžné, průběžné a konečné broušení v malířství a v suché výstavbě.