STARCKE Disque abrasif sur support non-tissé AIR GIANT, , 225 mm, grain 80

Réf.: 175453
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Jaune Jaune soleil
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 225 mm
Largeur abrasif 225 mm
Longueur abrasif 225 mm
Support plastique
Machine motrice ponceuse excentrique
porte-outils fermeture auto-agrippante
Support Nylon
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 27
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Couleur Jaune
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Norme EN 13236

Identification et classification

Référence article 175453
EAN / GTIN 4002748754531
Réf. fabricant 175453
Article hors catalogue L51880 199
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Disque abrasif sur support non-tissé pour la ponceuse à rallonges. Pré-ponçage, ponçage intermédiaire et ponçage de finition dans les secteurs de la peinture et de la construction