STARCKE Disc de șlefuit 732,125 mm, 8 găuri, granulaţie 80

Cod articol.: 175249
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăți
  • Pași de comandă: 50 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 8
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material lemn
Grupă de materiale Lemn
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 175249
EAN / GTIN 4002748752490
Număr producător 175249
L-Număr L51880 186
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abrazivi special pentru lemn de esență tare și moale cu durată de viață lungă