STARCKE Brusný kotouč 732,125 mm, 8 otvory, zrno 80

Artiklové číslo: 175249
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 125 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 8
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
vhodné pro materiál dřevo
Materiálová skupina Dřevo
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175249
EAN / GTIN 4002748752490
Číslo výrobce 175249
L-číslo L51880 186
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusiva speciálně pro tvrdé a měkké dřevo s dlouhou životností