STARCKE Schuurschijf 732,125 mm, 8 gaten, korrel 80

Artikelnummer: 175249
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Inhoud 1 st.
Vorm rond
Diameter 125 mm
Aandrijfmachine excenterschuurmachine
Opname klittenband
Fijnheidsgraad middel
Schuurmiddeldrager Papier
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 8
Gatenpatroon, met stofafzuiging rond gat
Kleur rood
Inhoud eenheid per stuk
Producttype klitschijf
Korrelgrootte (mesh) 80 mesh
Geschikt voor materiaal hout
Materiaalgroep Hout
Eigenschappen met stofafzuiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175249
EAN/GTIN 4002748752490
Nummer fabrikant 175249
L-nummer L51880 186
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schuurmiddel speciaal voor hard en zacht hout met lange standtijd