Tricou Polo uvex tăiat negru 3XL

Cod articol.: 1726714
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex cut
Denumirea producătorului uvex cut
Culoarea negru
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale 3XL
Tipul de aplicare Active
Forma potrivită Situat aproape
Sex Bărbaţi
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici Reglarea temperaturii; Uscare rapidă; permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 1726714
EAN / GTIN 4049358426380
Număr producător 1726714
L-Număr L01660 1782
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Colecția uvex cut protejează împotriva rănilor orice persoană care manevrează lame, plăci de sticlă și piese de lucru cu margini ascuțite. Datorită diferitelor tehnologii de tricotare, îmbrăcămintea de protecție este deosebit de elastică - în toate direcțiile. Topurile și pantalonii rezistenți sunt, de asemenea, extrem de confortabili la purtare datorită principiului inovator cu față dublă și inserțiilor Bamboo TwinFlex®. În timp ce poliamida rezistentă la abraziune și fibrele de sticlă rezistente la tăieturi oferă protecție maximă la exterior, firul moale de bambus asigură reglarea optimă a climei la interior. Și rămâne așa chiar și după mai multe curățări industriale.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mâneci din material rezistent la tăieturi, combinate cu materialul corpului rezistent la căldură.
  • Croială mulată, din fibră funcțională respirabilă, cu mâneci de protecție împotriva tăișurilor, de cea mai înaltă clasă de protecție
  • Rând de trei nasturi
  • Culoarea: negru, antracit
  • mărimi disponibile: de la S până la 3XL
  • Material: 54 % modacril, 44 % bumbac, 2 % fibre antistatic

Caracteristici de confort

  • Protecție împotriva tăieturilor din material Bamboo TwinFlex®: extrem de rezistent la exterior, plăcut răcoros la interior
  • Manșetă cu bordură tricotată, fără cusături incomode
  • bandă funcțională, foarte elastică, în zona cotului
  • certificat conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • Mâneci trei sferturi, în conformitate cu standardul EN 388: 2003, clasa de protecție împotriva tăieturilor 5
  • Funcția de protecție și confortul la purtare se mențin chiar și după numeroase cicluri de spălare

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de lucru
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte de protecție împotriva tăieturilor
  • Denumirea produsului: cămașă polo
  • Tip produs: Cămăși
  • Tipul de produs subtipuri: cămașă polo
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Croială strânsă
  • Dimensiuni: 3XL