Polokošile uvex Cut černá 3XL

Artiklové číslo: 1726714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex cut
Označení výrobce uvex cut
Barva Černá
Druh produktu Polokošile
Mezinárodní velikost 3XL
Typ aplikace Active
Střih Úzce přiléhavé
Pohlaví pánské
Délka rukávu Krátké rukávy
Vlastnosti Prodyšné; Regulace teploty; Rychleschnoucí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1726714
EAN / GTIN 4049358426380
Číslo výrobce 1726714
L-číslo L01660 1782
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kolekce uvex cut chrání před zraněním každého, kdo manipuluje s noži, skleněnými deskami a obrobky s ostrými hranami. Díky různým technologiím pletení je ochranný oděv mimořádně pružný - ve všech směrech. Robustní svršky a kalhoty jsou navíc mimořádně pohodlné na nošení díky inovativnímu principu dvojité tváře a vložkám Bamboo TwinFlex®. Zatímco polyamid odolný proti oděru a skelná vlákna odolná proti proříznutí poskytují maximální ochranu na vnější straně, měkká bambusová příze zajišťuje optimální regulaci klimatu uvnitř. A zůstane taková i po několika průmyslových čištěních.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Rukávy z materiálu odolného proti proříznutí v kombinaci s materiálem těla odolným proti teplu.
  • těsně přiléhající střih z prodyšného funkčního materiálu s rukávy chránícími proti proříznutí v nejvyšší třídě ochrany proti proříznutí
  • Tříknoflíková léga
  • Barva: černá, antracitová
  • dostupné velikosti: S až 3XL
  • Materiál: 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatická vlákna

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Ochrana proti proříznutí z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvenku extrémně odolný, uvnitř příjemně chladivý
  • Manžeta s pleteným lemem bez rušivých švů
  • funkční, vysoce pružný pruh v oblasti loktů
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • Tříčtvrteční rukávy v souladu s normou EN 388: 2003, třída ochrany proti proříznutí 5
  • Ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po mnoha cyklech praní

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: Oděv s ochranou proti proříznutí
  • Název produktu: Polokošile
  • Typ výrobku: Košile
  • Podtypy typu výrobku: Polokošile
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Přiléhavý střih
  • Velikost: 3XL