Polo uvex cut noir 3XL

Réf.: 1726714
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
Série uvex cut
Référence fabricant uvex cut
Couleur noir
Type de produit Polos
Taille internationale 3XL
Type d’application Active
Ajustement propriété moulante
Sexe Homme
Longueur de manches manches courtes
Caractéristiques respirant; régulation thermique; séchage rapide

Identification et classification

Référence article 1726714
EAN / GTIN 4049358426380
Réf. fabricant 1726714
Article hors catalogue L01660 1782
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex cut protège toute personne qui manipule des lames, des plaques de verre et des pièces à arêtes vives contre les blessures. Grâce à différentes technologies de tricotage, les vêtements de protection sont particulièrement élastiques - dans toutes les directions. De plus, les hauts et les pantalons robustes sont extrêmement agréables à porter grâce au principe innovant Double-Face et aux inserts Bamboo TwinFlex®. En effet, tandis que le polyamide résistant à l’abrasion et les fibres de verre résistantes aux coupures garantissent une protection maximale à l’extérieur, le fil de bambou doux assure une régulation optimale de la température à l’intérieur. Et cela reste ainsi même après plusieurs nettoyages industriels.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Manches en matériau résistant aux coupures, associées à un corps en matériau résistant à la chaleur.
  • coupe près du corps, en fibre technique respirante, avec des manches offrant une protection contre les coupures de la classe la plus élevée
  • patte de boutonnage à trois boutons
  • Couleur: noir, anthracite
  • tailles disponibles: du S au 3XL
  • Matériau: 54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibres antistatiques

Caractéristiques de confort

  • Protection anti-coupures en matière Bamboo TwinFlex®: extrêmement résistant à l’extérieur, agréablement rafraîchissant à l’intérieur
  • Manches avec bord-côte tricoté d’un seul tenant, sans coutures gênantes
  • bande fonctionnelle très élastique au niveau du coude
  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • Manches trois-quarts conformes à la norme EN 388: 2003, classe de protection contre les coupures 5
  • La protection et le confort restent intacts même après de nombreux lavages

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les coupures
  • Nom du produit: Polo
  • Type de produit: t-shirts
  • Type de produit Sous-types: Polo
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Coupe près du corps
  • Réf.: 3XL