Tricou Polo uvex tăiat negru XL

Cod articol.: 1726612
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex cut
Culoarea negru
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale XL
Tipul de aplicare Protecţie la frig
Forma potrivită Situat aproape
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 1726612
EAN / GTIN 4049358426281
Număr producător 1726612
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • tăiere uvex - protejează atunci când munca arată marginea

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Material: 55% bumbac, 45% poliester
  • 185 g/m²
  • guler polo
  • Rând de nasturi cu trei nasturi
  • Bandă funcțională, foarte elastică, în zona cotului
  • Manșetă cu bordură tricotată, fără cusături incomode

Caracteristici de confort

  • Slim Fit
  • Material rezistent la tăiere: extrem de rezistent la exterior, plăcut răcoros la interior
  • Potrivit pentru spălarea industrială
  • Standardul OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • Mâneci din material rezistent la tăieturi, cu un nivel ridicat de protecție împotriva tăieturilor, combinate cu un material de bază rezistent la căldură, realizat din fibre funcționale respirabile
  • În conformitate cu standardul EN 388: 2003, clasa de protecție împotriva tăieturilor 5

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de lucru
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte de protecție împotriva tăieturilor
  • Denumirea produsului: cămașă polo
  • Tip produs: Cămăși
  • Tipul de produs subtipuri: cămașă polo
  • Culoare (filtru): negru
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Croială strânsă
  • Dimensiuni: XL