• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poloshirt uvex cut schwarz XL, schwarz

Artikel-Nr.: 1726612
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex cut
Farbe schwarz
Produktart Polo-Shirt
Internationale Größe XL
Anwendungsart Kälteschutz
Passform eng anliegend
Geschlecht Herren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1726612
EAN / GTIN 4049358426281
Herstellernummer 1726612
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex cut – schützt, wenn die Arbeit die Kante zeigt

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Material: 55% Baumwolle, 45% Polyester
  • 185 g/m²
  • Polokragen
  • Knopfleiste mit drei Knöpfen
  • Funktionaler, hoch elastischer Streifen im Ellbogenbereich
  • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte

Komfortmerkmale

  • Slim Fit
  • Schnittschutz Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend
  • Industriewäschetauglich
  • OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • Ärmel aus schnittfesten Material in hoher Schnittschutzklasse in Verbindung mit hitzebeständigen Korpusmaterial aus atmungsaktiver Funktionsfaser
  • In Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5

Technische Merkmale

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: Schnittschutzkleidung
  • Produktname: Poloshirt
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Poloshirt
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Körpernaher Schnitt
  • Größe: XL