uvex Polo cut negro XL

Número de artículo: 1726612
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex cut
Color negro
Tipo de producto Polo
Talla internacional XL
Tipo de aplicación Protección contra el frío
Forma ajustada Ajustado/a
Sexo Caballero

Identificación y clasificación

Número de artículo 1726612
EAN / GTIN 4049358426281
Número del fabricante 1726612
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • uvex cut - protege cuando el trabajo muestra el borde

Característica:

Características generales

  • Material: 55 % algodón, 45 % poliéster
  • 185 g/m², aprox.
  • cuello de polo
  • Tirada de tres botones
  • Banda funcional y muy elástica en la zona del codo
  • Manga con puño tejido, sin costuras molestas

Características de confort

  • Slim Fit
  • Material resistente a los cortes: extremadamente resistente por fuera, agradablemente refrescante por dentro
  • Apto para lavado industrial
  • Norma OEKO-TEX® 100

Características de seguridad

  • Mangas confeccionadas con un material resistente a los cortes de alta clase de protección, combinadas con un tejido para el cuerpo resistente al calor, fabricado con fibra funcional transpirable
  • De conformidad con la norma EN 388: 2003, clase de protección contra cortes 5

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: Prendas anticorte
  • Nombre del producto: Polo
  • Tipo de producto: Camisas
  • Tipo de producto Subtipos: Polo
  • Color (filtro): negro
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Corte ceñido al cuerpo
  • Tamaño: XL