Placă radială convexă PolyMILL P2022 A=2

Cod articol.: 171975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 171975
EAN / GTIN 04255911742471
Număr producător 171975
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Formă de crestătură DIN EN ISO148-1 U / U-DVM, lățime de canelare A [mm] 2, rază R [mm] 1, diametru de tăiere D [mm] 21,7, tip PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] 0, t [mm] 5, număr de tăișuri 6, dimensiune PolyMILL P20, informații: pentru forma de crestătură U, nu este adecvat pentru frezare, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC