Plaquette convexe PolyMILL P2022 A=2

Réf.: 171975
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 171975
EAN / GTIN 04255911742471
Réf. fabricant 171975
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Forme de rainure DIN EN ISO148-1 U / U-DVM, largeur de coupe A [mm] 2, rayon R [mm] 1, diamètre de coupe D [mm] 21,7, type PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] 0, t [mm] 5, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P20, info : avec forme d’encoche U, ne convient pas pour Frais-père, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC