• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Placa radial convexa PolyMILL P2022 A=2

Número de artículo: 171975
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 171975
EAN / GTIN 04255911742471
Número del fabricante 171975
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Forma de ranura DIN EN ISO148-1 U / U-DVM, anchura de corte A [mm] 2, radio R [mm] 1, diámetro de corte D [mm] 21,7, tipo PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,9, L P2 [mm] 0, t [mm] 5, número de filos 6, tamaño PolyMILL P20, información: con forma de ranura U no apto para fresado, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC