Set de clești 3 bucăți în L-BOXX Mini

Cod articol: 1692305
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1692305
EAN / GTIN 4010886837405
Număr producător 1692305
L-Număr L60160 5636

Descriere

Descriere:

Set practic
JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
În GEDORE L-BOXX® Mini, incl. sortiment de separatoare
Dimensiuni: L 260 x P 155 x H 63 mm
Cleste rotund plat cu nas rotund nr. 8132-160 JC
Pe rundă plată, cu fălci lungi, suprafețe de prindere drepte, zimțate
Pentru a ține, prinde, îndoi și tăia lucrări
Pe placate cu crom, cu mânere cu 2 componente
Cleste combinat Kraft nr. 8250-180 JC
Legătură mare pentru prindere și tăiere puternică
Borduri de tăiere de precizie călite prin inducție, duritatea muchiei de tăiere 63 - 65 HRC
Pentru materiale rotunde și plate
Cromat, cu mânere cu 2 componente
Cuttere diagonale electrice nr. 8316-160 JC
Legătură mare pentru tăiere ușoară
Borduri de tăiere de precizie călite prin inducție, duritatea muchiei de tăiere 63 - 65 HRC
Max. Capacitate de tăiere Ø 1,4 - 2,0 mm
Cromat, cu capace de mâner cu 2 componente.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 260 mm
  • Înălțime totală [mm]: 63 mm
  • Lungime totală [mm]: 155 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii