Tangenset 3-dlg in L-BOXX Mini

Artikelnummer: 1692305
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1692305
EAN/GTIN 4010886837405
Nummer fabrikant 1692305
L-nummer L60160 5636

Omschrijving

Omschrijving:

JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
afmetingen: B 260 x D 155 x H 63 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 260 mm
  • Totale hoogte [mm]: 63 mm
  • Totale lengte [mm]: 155 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires