Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 1mm

Cod articol.: 162951 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire Da
Diametru de tăiere prima etapă max. 1,06 mm
Configurabilitate interval 0,01 mm
Câmp de toleranţă C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600105; ZYL00100105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0010 mm
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 1 mm
Lungimea cozii 19 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Diametru de tăiere prima etapă min. 0,95 mm
Configurabil Da
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară 0,01 mm
Lungime de tăiere 6 mm
Lungime tăiere 0,4 mm
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de rotație max. 9 grad
Unghi de tăiere 45 grad; 15 grad
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Elemente de ghidare disponibile Nein
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 17,5 mm
Lungime utilă 14,5 mm
Lungimea totală 35 mm
Lungime funcţională 34,21 mm
Greutate 1 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Sfredelire
Inel colorat Fără
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 162951 1
EAN / GTIN 4045197366009
Număr producător 162951 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare rectificate pentru ajustajul conform indicaţiilor.

Notă:

Pentru ajutaj H7 consultaţi Cod 162900 şi 163000.
Pentru alezoare de dimensiuni 1/100 - consultaţi Cod 162902.