Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil, neacoperită, ⌀ nominal DC: 6mm

Cod articol.: 162951 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Inel colorat Fără
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 5,61 mm
Lungimea totală L 93 mm
Lungime utilă L1 54 mm
Lungime de tăiere LC 26 mm
Lungime activă A 56 mm
Număr de tăişuri 6
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de rotație max. 7 grad
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 6 mm
Configurabilitate interval 0,001 mm
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului NC-Reibahle
Câmp de toleranţă C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Configurabil da
Măsurarea alezajului 0,2 mm
Lungime tăiere 0,8 mm
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de tăiere 45 grad
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 92,2 mm
Greutate 19 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Reiben (BRE)
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 162951 6
EAN / GTIN 4045197366108
Număr producător 162951 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare rectificate pentru ajustajul conform indicaţiilor.

Notă:

Pentru ajutaj H7 consultaţi Cod 162900 şi 163000.
Pentru alezoare de dimensiuni 1/100 - consultaţi Cod 162902.