Alezor de maşină pentru găuri de ştifturi, neacoperită, ⌀ nominal DC: 8mm

Cod articol.: 161600 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Inel colorat Fără
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 8 mm
Lungimea totală L 207 mm
Lungime de tăiere LC 145 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de rotație max. 45 grad
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Standard DIN 2179
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Stiftloch-Schälreibahle
Configurabil nu
Diametru con min. D3 7,9 mm
Diametru con max. D2 10,8 mm
Sens de torsionare pe stânga
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Raportul conului 1:50
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Tip produs Alezor conic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 161600 8
EAN / GTIN 4045197089076
Număr producător 161600 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu spiră pe stânga la 45°, eliminarea aşchiilor în direcţia de tăiere.

Aplicaţie:

Pentru maşini la alezarea găurilor străpunse, conice. Pentru operaţia eboş este necesară o eliminare mai voluminoasă a aşchiilor (nu realizaţi în prealabil o gaură prea mare). Pentru ştifturi conice conform ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 şi 1447.

Recomandare:

Pentru gaura iniţială se utilizează burghiul conic Cod 116310.