Plėstuvas kaištinėms kiaurymėms, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 8mm

Prekės Nr.: 161600 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 10 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 10 mm
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. 8 mm
Konfigūruojam. ne
Kūgio skersmuo min. 7,9 mm
Kūgio skersmuo maks. 10,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis 145 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sukimosi kampas maks. 45 laipsniai
Kūgio santykis 1:50
Trinties įrankio tipas kiaurosioms kiaurymėms
Pavara mašininiai plėstuvai
Įrankio medžiaga HSS-E
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Bendras ilgis 207 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 2179
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis kūginis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 161600 8
EAN / GTIN 4045197089076
Gamintojo numeris 161600 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su 45° kairine spirale, drožlės pašalinamos pjovimo kryptimi.

Paskirtis:

Staklėse, kiaurosioms kūginėms kiaurymėms gaminti. Spiralė su mažu užgalandinimo kampu nuima didelę drožlę (neprasigręžkite per didelės pagalbinės kiaurymės). Kūginiams kaiščiams pagal ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 ir 1447.

Rekomendacija:

Pradinei apdirbimo operacijai rekomenduojame naudoti kūginį grąžtą Nr. 116310.