{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Inel colorat | Fără | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 290 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 210 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Unghi de rotație max. | 45 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Standard | DIN 2179 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Stiftloch-Schälreibahle | |
| Configurabil | nu | |
| Diametru con min. D3 | 11,8 mm | |
| Diametru con max. D2 | 16 mm | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Raportul conului | 1:50 | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | frecare (BRE) | |
| Tip produs | Alezor conic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 161600 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197089090 | |
| Număr producător | 161600 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |