Formă de îndoire din aluminiu 12 mm, r 36 mm

Cod articol.: 1576852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Formă de îndoire
Pentru deschiderea nominală a ţevii min. 12 mm
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 12 mm
Rază de îndoire min. 36 mm
Rază de îndoire max. 36 mm
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 1576852
EAN / GTIN 4017981278621
Număr producător 1576852
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din aluminiu de înaltă rezistență

Caracteristică:

  • Raza de curbură [mm]: 36
  • Alezaj [mm]: 30
  • Ø alezaj [mm]: 30 mm
  • pentru unitățile nr.: 2786
  • Material: Aluminiu
  • Tub-Ø [mm]: 12 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • cu șină de alunecare: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu